Vérin sans tige SMC MY3B63TF-900

Vérin sans tige série MY3A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY3B63TF-900
Rubix :0338-2287982
VERIN SANS TIGE SERIE MY3B MY3B63TF-900

Résumé technique

Typecylindre sans tige à articulation mécanique
Course du cylindre900 mm
Diamètre vérin63 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE SERIE MY3B MY3B63TF-900


Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Verin sans tige serie my3b

Informations techniques


Attributs
Typecylindre sans tige à articulation mécanique
Course du cylindre900 mm
Diamètre vérin63 mm
1 715,25 € HT
/ unité
2 058,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours