Autre commande pneumatique Festo DZH-20-100-PPV-A

Cylindre plat DZH

Voir les informations techniques
Références
Festo :DZH-20-100-PPV-A
Rubix :0326-2576286
Fabricant :151138
EAN :4052568116842
VERIN PLAT DZH-20-100-PPV-A
Résumé technique
Typecylindre plat dzh, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZH-20-100-PPV-A


Vérin plat DZH-20-100-PPV-A anti-rotation, pour la détection sans contact, avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés. Différentes possibilités de fixation avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=100 mm, Diamètre de piston=(* 20 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=2,6 deg, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre plat dzh, métrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,90 HT
/ unité
393,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours