Références
Festo :EGZ-16-15
Rubix :0326-2179855
Fabricant :15041
EAN :4052568002831
Détails articles : VERIN A CARTOUCHE EGZ-16-15 DOUBLE EFFET 15041
Vérin cartouche EGZ-16-15 avec filetage sur toute la longueur du tube. Course=15 mm, Diamètre de piston=16 mm, Amortissement=Pas d'amortissement, Position de montage=indifférent, Mode de fonctionnement=(* à simple effet, * en poussée)
Informations techniques
Attributs
| Type | egz cylindre à visser |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,38 € HT
/ unité
132,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours