Références
Festo :DZF-25-50-A-P-A
Rubix :0326-2490484
Fabricant :161253
EAN :4052568128692
Détails articles : VERIN PLAT DZF-25-50-A-P-A
Cylindre plat DZF-25-50-A-P-A Non rotatif, pour la détection de position, avec des anneaux d'amortissement élastiques aux extrémités. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=50 mm, Diamètre du piston=(* 25 mm, * Diamètre équivalent), Déviation angulaire maximale de la tige de piston +/-=1 deg, Amortissement=P : Anneaux/ plaques d'amortissement élastiques aux deux extrémités, Position de montage=Toute
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzf, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,60 € HT
/ unité
351,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours