Autre commande pneumatique Festo DZH-50-80-PPV-A

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DZH-50-80-PPV-A
Rubix :0326-2203321
Fabricant :14066
EAN :4052568112349
VERIN PLAT DZH-50-80-PPV-A DOUBLE EFFET 14066

Résumé technique

Typedzh cylindre plat, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZH-50-80-PPV-A DOUBLE EFFET 14066


Vérin plat DZH-50-80-PPV-A anti-rotation, pour la détection sans contact, avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés. Différentes possibilités de fixation avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=80 mm, Diamètre de piston=(* 50 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=0,75 deg, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typedzh cylindre plat, métrique
571,69 € HT
/ unité
686,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours