Références
Festo :DZH-16-50-PPV-A
Rubix :0326-2576279
Fabricant :151147
EAN :4052568116910
Détails articles : VERIN PLAT DZH-16-50-PPV-A
Vérin plat DZH-16-50-PPV-A anti-rotation, pour la détection sans contact, avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés. Différentes possibilités de fixation avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=50 mm, Diamètre de piston=(* 16 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=3,1 deg, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzh, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,35 € HT
/ unité
372,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours