Autre commande pneumatique Festo LNG-80
Fixation du pied de la chape du GNL
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LNG-80
Rubix :0326-2180419
Fabricant :33894
EAN :4052568009731
Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER/PA VERIN ISO D80
Chape de pied Montage LNG-80 Taille=80, Basé sur la norme=ISO 15552 (précédemment également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 80 °C, Poids du produit=805 g
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation du pied à chape |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,83 € HT
/ unité
71,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours