Autre commande pneumatique Festo DPZ-20-100-P-A-KF

Double cylindre DPZ

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPZ-20-100-P-A-KF
Rubix :0326-2209761
Fabricant :162066
EAN :4052568130091
VERIN DOUBLE PISTON DPZ-20-100- P-A-KF 162066

Résumé technique

Typeverin double piston dpz-20-100- p-a-kf 162066

Détails articles : VERIN DOUBLE PISTON DPZ-20-100- P-A-KF 162066


Vérin à double piston DPZ-10-10-P-A-S2 à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=10 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Points forts

  • Les deux pistons fournissent deux fois plus de force dans la moitié de l'espace
  • Guidage à roulement à billes simple ou à recirculation
  • Réglage précis de la course en position finale

Informations techniques


Attributs
Typeverin double piston dpz-20-100- p-a-kf 162066
1 072,17 HT
/ unité
1 286,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours