Autre commande pneumatique Festo DPZ-16-10-P-A

Double cylindre DPZ

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPZ-16-10-P-A
Rubix :0326-2179850
Fabricant :32686
EAN :4052568114633
VERIN DOUBLE PISTON DPZ-16-10-PA DOUBLE EFFET 32686

Résumé technique

Typeverin double piston dpz-16-10-pa double effet 32686

Détails articles : VERIN DOUBLE PISTON DPZ-16-10-PA DOUBLE EFFET 32686


Vérin à double piston DPZ-10-10-P-A-S2 à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=10 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Points forts

  • Les deux pistons fournissent deux fois plus de force dans la moitié de l'espace
  • Guidage à roulement à billes simple ou à recirculation
  • Réglage précis de la course en position finale

Informations techniques


Attributs
Typeverin double piston dpz-16-10-pa double effet 32686
579,77 HT
/ unité
695,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours