Vérin à tige SMC C95SDT200-100

Cylindre ISO

Voir les informations techniques

Références

SMC :C95SDT200-100
Rubix :0338-2505198
Fabricant :00374344
VERIN ISO6431 TOURILLON D200 C:100

Résumé technique

Diamètre vérin200 mm
Course du cylindre100 mm
Typecylindre iso
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ISO6431 TOURILLON D200 C:100


Le C95 est ISO, VDMA24562 interchangeable, et utilise une construction à tirants. En plus des coussins et de la bande d'usure standard, le C95 utilise une conception de joint de coussin "flottant" qui améliore considérablement le fonctionnement. Le joint "figure 8" exclusif de SMC assure une longue durée de vie.

Points forts

-Conforme à ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
Grande taille d'alésage (160~250mm)
Courses standard jusqu'à 2400mm (en fonction de la taille de l'alésage)
Tige en acier inoxydable
Capacité d'autocommutateur

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin200 mm
Course du cylindre100 mm
Typecylindre iso
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
1 474,42 € HT
/ unité
1 769,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours