Vérin à tige SMC C95SDB200-160

Cylindre ISO

Voir les informations techniques

Références

SMC :C95SDB200-160
Rubix :0338-2374532
Fabricant :00138037
VERIN ISO TIRANTS D200 C160 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin200 mm
Course du cylindre160 mm
Typecylindre iso
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ISO TIRANTS D200 C160 MAGNETIQUE


Le C95 est ISO, VDMA24562 interchangeable, et utilise une construction à tirants. En plus des coussins et de la bande d'usure standard, le C95 utilise une conception de joint de coussin "flottant" qui améliore considérablement le fonctionnement. Le joint "figure 8" exclusif de SMC assure une longue durée de vie.

Points forts

-Conforme à ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
Grande taille d'alésage (160~250mm)
Courses standard jusqu'à 2400mm (en fonction de la taille de l'alésage)
Tige en acier inoxydable
Capacité d'autocommutateur

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin200 mm
Course du cylindre160 mm
Typecylindre iso
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
1 277,49 HT
/ unité
1 532,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours