Vérin à tige Festo DFM-32-80-B-PPV-A-KF

CYLINDRE GUIDÉ

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFM-32-80-B-PPV-A-KF
Rubix :0326-9112828
Fabricant :609355
EAN :4052568411732
VERIN GUIDAGE DFM-32-80-B-PPV-A-KF

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre80 mm
Typeverin guidage dfm-32-80-b-ppv-a-kf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-32-80-B-PPV-A-KF


DFM-32-80-B-PPV-A-KF CYLINDRE GUIDÉ

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre80 mm
Typeverin guidage dfm-32-80-b-ppv-a-kf
Température maxi60 °C
Pression maxi de service10 bar
Diamètre d'alésage32 mm
Matièrealliage d'aluminium corroyé (couvercle et boîtier); nbr (joints d'étanchéité); acier inoxydable fortement allié (tige de piston).
726,51 € HT
/ unité
871,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours