Références
Festo :DGTZ-GF-10-10-P-A
Rubix :0326-2558483
Fabricant :8100554
EAN :4052568470418






Résumé technique
| Diamètre vérin | 46 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 10 mm |
| Type | cylindre double |
Détails articles : VERIN A DOUBLE PISTON DGTZ-GF-10-10-P-A
Points forts
-Encombrement minimal
Temps de montage minimal
Entraînement disponible avec une ou deux plaques d'extrémité
Bonne protection contre la torsion
Grande rigidité
Sans entretien
Temps de montage minimal
Entraînement disponible avec une ou deux plaques d'extrémité
Bonne protection contre la torsion
Grande rigidité
Sans entretien
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 46 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 10 mm |
| Type | cylindre double |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,49 € HT
/ unité
371,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours