Références
Festo :DFSP-16-10-F-PA
Rubix :0326-2563428
Fabricant :576062
EAN :4052568224264
Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-16-10-F-PA
Vérin bloqueur DFSP-16-10-F-PA Course=10 mm, Diamètre de piston=16 mm, Filetage de tige de piston=M3, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre d'arrêt |
|---|---|
| Course du cylindre | 10 mm |
| Diamètre vérin | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,24 € HT
/ unité
167,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours