Vérin à tige SMC CDM2E40TF-25AZ

Cylindre d'air

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDM2E40TF-25AZ
Rubix :0338-2499039
Fabricant :01525004
VERIN SERIE CM2-Z

Résumé technique

Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre25 mm
Typevérin à air
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE CM2-Z


Les vérins en acier inoxydable de la série CM2 sont compacts, légers et très performants. Le joint de piston et le joint de tige améliorés augmentent considérablement la durée de vie des unités. Les pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série CM2 offre une variété d'options de montage et est compatible avec l'autocommutateur.

Points forts

-Double effet simple tige
Tailles d'alésage : 20, 25, 32 et 40
Courses de 25 mm à 500 mm
Montages : de base, à pied, à bride avant et arrière, à chape, à tourillon
Avec ou sans capuchon de tige
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fil conducteur

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre25 mm
Typevérin à air
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
168,96 € HT
/ unité
202,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours