Références
SMC :CDJ2B10-60SZ-B
Rubix :0338-2503249
Fabricant :01127950

Résumé technique
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 60 mm |
| Type | vérin à air |
Détails articles : VERIN SERIE CJ2-Z
Vérin pneumatique rond, simple/double effet, simple/double tige, non rotatif, montage direct et options de contrôleur de vitesse intégré : 6, 10 et 16.Courses jusqu'à 400 mm.Nombreux couvercles de tête et supports de montage disponibles en standard.Réglage précis de la position de l'interrupteur automatique en desserrant simplement une vis.Possibilité de monter des interrupteurs automatiques à semi-conducteurs à indication bicolore.Pare-chocs en caoutchouc / coussin d'air.Nombreuses fabrications sur commande disponibles.
Points forts
Extension ou retour par ressortAlésages : 6, 10, 16 (mm)Courses de 15mm à 150mmMontages : de base, à pied, à bride avant, à double chapeVariété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 60 mm |
| Type | vérin à air |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,21 € HT
/ unité
61,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours