Vérin à tige SMC CDG1BN32TF-75Z

Cylindre d'air

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDG1BN32TF-75Z
Rubix :0338-2393405
VERIN SERIE CG1-Z CDG1BN32TF-75Z

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre75 mm
Typevérin à air
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE CG1-Z CDG1BN32TF-75Z


Le vérin pneumatique de précision de la série CG1 possède 8 tailles d'alésage et peut répondre à tous les besoins d'application. Le tube est en aluminium extrudé par choc pour produire une finition extraordinairement lisse, permettre une faible pression de rupture et une action de course douce. Huit options de montage sont disponibles. Possibilité de commutation automatique.

Points forts

-Cylindre à simple tige, double effet, G1, avec options sur mesure
La plupart des options sont compatibles avec l'interrupteur automatique
7 options de montage

Applications

Contrôle de la pression de contact

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre75 mm
Typevérin à air
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
70,22 HT
/ unité
84,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours