Vérin compact SMC CDQMB50TF-15

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CDQMB50TF-15
Rubix :0338-2281405
Fabricant :00220172
EAN :3618035802017
VERIN COMPACT ANTI-ROTATION D50 C15 DETECTION MAGNETIQUE
Résumé technique
Typeverin compact anti-rotation d50 c15 detection magnetique
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre15 mm
Documents

Détails articles : VERIN COMPACT ANTI-ROTATION D50 C15 DETECTION MAGNETIQUE


Le CQM est un vérin compact intégré à une tige de guidage et à une plaque. Cette série est disponible en 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm d'alésage avec les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La tige de guidage et la plaque permettent de monter directement le travail. La série CQM offre une résistance à la charge latérale 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision non rotative de ±0,2°.
Verin compact guide serie cqm

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact anti-rotation d50 c15 detection magnetique
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre15 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,57 HT
/ unité
225,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours