Références
Festo :ADN-12-5-A-P-A
Rubix :0326-2462222
Fabricant :536204
EAN :4052568087128
Détails articles : VERIN ADN-12-5-A-P-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin compact adn |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,85 € HT
/ unité
79,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h