Références
Festo :EG-2,5-5-PK-2
Rubix :0326-2579671
Fabricant :15883
EAN :4052568066659
Détails articles : VERIN CYLINDRIQ EG-2,5-5-PK-2
Vérin cylindrique EG-2,5-5-PK-2 Micro-Pneumatique Course=5 mm, Diamètre de piston=2,5 mm, Amortissement=Pas d'amortissement, Position de montage=indifférent, Conception=(* Piston, * Tige de piston, * Tube de vérin)
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin rond eg |
|---|---|
| Diamètre vérin | 2,5 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,07 € HT
/ unité
82,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours