Vérin compact SMC CDU20-15D
Cylindre à montage libre CDU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDU20-15D
Rubix :0338-2099263
Fabricant :00015470
EAN :3618035787352

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Documents
Détails articles : VERIN PNEUMATIQUE CDU20-15D
Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,86 € HT
/ unité
124,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours