Références
SMC :CDU20-90D
Rubix :0338-2391298
Fabricant :00019963

Résumé technique
| Diamètre vérin | 20 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 90 mm |
| Type | cylindre à montage libre |
Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL SERIE CU CDU20-90D
Le vérin à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. Il est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités de commutation automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage de commutateur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des pare-chocs en caoutchouc.
Points forts
-Alésages de 6 à 32 mm
Longueurs de course jusqu'à 50 mm
Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
Gain de place
Capacité de commutation automatique
Longueurs de course jusqu'à 50 mm
Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
Gain de place
Capacité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 20 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 90 mm |
| Type | cylindre à montage libre |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,06 € HT
/ unité
198,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours