Vérin compact SMC CU10-20D

Cylindre à montage libre CDU

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CU10-20D
Rubix :0338-2280666
Fabricant :00036179
EAN :3618035666862
VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CU10-20D
Résumé technique
Typecylindre compact
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CU10-20D


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,26 HT
/ unité
78,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours