Vérin compact SMC CQ2A32TF-10DMZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A32TF-10DMZ
Rubix :0338-2388956
Fabricant :00795871
VERIN COMPACT D32 C10 TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d32 c10 tige filete
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C10 TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter des interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Vérin compact à double effet, simple tige
Tailles d'alésage * : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Course standard * : 5 à 100
Filetage des orifices : M * ; Rc, NPT ou G *
Capacité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d32 c10 tige filete
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
47,12 € HT
/ unité
56,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours