Vérin compact SMC CDQ2A12-30DMZ

Verin

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDQ2A12-30DMZ
Rubix :0338-2389816
Fabricant :00788274
EAN :3618035846004
VERIN COMPACT D12 C30 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D12 C30 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre30 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
52,94 € HT
/ unité
63,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours