Vérin à tige SMC CXSM6-30

CXS Cylindre à double tige

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CXSM6-30
Rubix :0338-2049684
Fabricant :00029789
EAN :3618035657563
VERIN BI-TIGE D.6 C=30 CXSM6-30

Résumé technique

Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre30 mm
Typecylindre à double tige
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN BI-TIGE D.6 C=30 CXSM6-30


La série CXS est disponible en six tailles d'alésage et des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une spécification non rotative très précise. Elle convient aux applications de prise et de placement de précision ou à la manutention de matériaux légers. Le CXS peut être utilisé avec des interrupteurs à lames ou à semi-conducteurs. Disponible en version salle blanche.
Verin bi-tiges serie cxs

Points forts

Cylindre à double tige avec palier à glissière
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre30 mm
Typecylindre à double tige
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service7 bar
Diamètre d'alésage6 mm
293,66 HT
/ unité
352,39 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h