Vérin à tige SMC CXSM10-10
CXS Cylindre à double tige
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CXSM10-10
Rubix :0338-2049648
Fabricant :00029521
EAN :3618035659390

Documents
Détails articles : VERIN BITIGE D.10-C=10 CXSM10-10
La série CXS est disponible en six tailles d'alésage et des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une spécification non rotative très précise. Elle convient aux applications de prise et de placement de précision ou à la manutention de matériaux légers. Le CXS peut être utilisé avec des interrupteurs à lames ou à semi-conducteurs. Disponible en version salle blanche.
CXSM, tiges à double piston, roulement à glissière
Points forts
Cylindre à double tige avec palier à glissière
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 10 mm |
| Type | cxs |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,54 € HT
/ unité
363,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours