Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor HOOK BLADE NO. 5634
CROCHET LAME
Voir les informations techniquesRéférences
Martor :HOOK BLADE NO. 5634
Rubix :4584-5204654
Fabricant :5634.70
EAN :4002632907623



Détails articles : LAME ALLFIT CROCHUES ETUI DE 10
La lame crochet n° 5634 de MARTOR est une lame en acier de haute qualité. Elle est très tranchante et dispose de deux tranchants utilisables successivement pour une durée d'utilisation plus longue. Les pointes arrondies augmentent votre sécurité. La lame mesure 51 mm de long, 18,8 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur. La LAME CROCHET N° 5634 est disponible sous la référence 5634.70 dans le distributeur de lames de 10 pièces.
Informations techniques
Attributs
| Type | crochet lame |
|---|---|
| Pour modèle | secunorm 300;secunorm 500;secunorm multisafe;argentax multipos;secunorm profi;secunorm powercut;secunorm ideal;secunorm profi light;secunorm genial;secupro prosafe;argentax spezial;argentax filius;argentax regelbar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,83 € HT
/ étui
26,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h