Coupe - Accessoire / Pièce détachée Stanley 1-11-301

Lame de cutter

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :1-11-301
Rubix :5511-5028178
EAN :3253561113017
BOITE DE 10 ETUIS X10 LAME 18MM SOIT 100LAMES 111301(UC1-UU10)

Résumé technique

Typeboite de 10 etuis x10 lame 18mm soit 100lames 111301(uc1-uu10)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOITE DE 10 ETUIS X10 LAME 18MM SOIT 100LAMES 111301(UC1-UU10)


Lames de cutter 18 mm avec 8 segments.
' Épaisseur 0,55 mm.
' Distributeur de lames de rechange avec système casse-lames et stockage des segments usés.
' Convient à toutes les lames réductibles de 18 mm.

Informations techniques


Attributs
Typeboite de 10 etuis x10 lame 18mm soit 100lames 111301(uc1-uu10)
Pour modèlestanley
61,37 HT
/ boite
73,64 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h