Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 106.62

Grande Lame Speciale N° 106

Voir les informations techniques

Références

Martor :106.62
Rubix :4584-5177429
EAN :4002632920097
LAME SICURI DROITE TYPE 6 L'ETUI DE 5 LAMES

Résumé technique

Détails articles : LAME SICURI DROITE TYPE 6 L'ETUI DE 5 LAMES


Longueur 173,7 mm
Largeur 18,7 mm
Epaisseur du matériau 0,8 mm
Unité d'emballage 5 en sachet plastique(20 emballages transparentes dans le suremballage)
Affûtage Affûtage bilatéral
Facettes de lame Affûtée sur 2 faces

Informations techniques


Attributs
Typegrande lame
Pour modèleargentax special 11000
39,10 € HT
/ étui
46,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours