Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 7940.60
Lame Styropore N° 7940
Voir les informations techniquesRéférences
Martor :7940.60
Rubix :4584-5160878
EAN :4002632918582

Détails articles : LAME PROFI 40 TYPE 7940 L'ETUI TRANSPARENT DE 10 LAMES
Longueur * 71,2 mm.
Largeur * 17,7 mm.
Epaisseur du matériau * 0,5 mm.
Unité d'emballage 10 en emballage transparent(10 emballages transparentes dans le suremballage).
Affûtage Affûtage bilatéral.
Facettes de lame Affûtée sur 2 faces
Largeur * 17,7 mm.
Epaisseur du matériau * 0,5 mm.
Unité d'emballage 10 en emballage transparent(10 emballages transparentes dans le suremballage).
Affûtage Affûtage bilatéral.
Facettes de lame Affûtée sur 2 faces
Informations techniques
Attributs
| Type | lame styropore |
|---|---|
| Pour modèle | argentax tap-o-matic / secunorm profi40 / secunorm 380 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,24 € HT
/ étui
13,49 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
