Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 112.62

Grande Lame Speciale N° 112

Voir les informations techniques

Références

Martor :112.62
Rubix :4584-5043446
EAN :4002632919626
LAME SICURI A EBAVURER TYPE 12 L'ETUI DE 5 LAMES

Résumé technique

Détails articles : LAME SICURI A EBAVURER TYPE 12 L'ETUI DE 5 LAMES


Longueur * 135,5 mm
Largeur * 19,1 mm
Epaisseur du matériau * 0,8 mm
Unité d'emballage 5 en sachet plastique(20 emballages transparentes dans le suremballage)
Affûtage Affûtage bilatéral
Facettes de lame Affûtée sur 2 faces

Informations techniques


Attributs
Typegrande lame
Pour modèleargentax special 11000
45,93 HT
/ étui
55,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours