Coupe - Accessoire / Pièce détachée Stanley 1-11-921

Lame de cutter

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :1-11-921
Rubix :5511-5142129
EAN :3253561119217
LAME COUTEAUX 1992 1-11-921 SANS TROU X100 (UC1-UU20)

Résumé technique

Typelame couteaux 1992 1-11-921 sans trou x100 (uc1-uu20)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LAME COUTEAUX 1992 1-11-921 SANS TROU X100 (UC1-UU20)


Modèle long.
' Longueur 62 mm.
' Épaisseur 0,65 mm.
' Hauteur 19 mm.
-Epaisseur de lame épaisse : idéal pour les travaux de coupe intensif (tapis, linoléum et tout support exigeant une lame résistante)
-Lame grand trapèze réversible 2 pointes

Points forts

Lame très résistante - pour tous types de travaux de coupe (revêtement de sol, vinyle').

Applications

Lame adaptée à tous les couteaux stanley

Informations techniques


Attributs
Typelame couteaux 1992 1-11-921 sans trou x100 (uc1-uu20)
Pour modèleall stanley knives
59,38 HT
/ boite
71,26 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h