Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMM-A-D40-55A-S1

Kit

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMM-A-D40-55A-S1
Rubix :0326-2564735
Fabricant :1322182
EAN :4052568230661
KIT AXIAL EAMM-A-D40-55A-S1

Résumé technique

Typekit axial eamm

Détails articles : KIT AXIAL EAMM-A-D40-55A-S1


Kit axial EAMM-A-D40-55A-S1 convient pour les actionneurs électriques. Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Degré de protection=IP65, Température ambiante=-10 - 60 °C
présence de SVHC >0,1% - Substance : 2,2'-Methylenbis(4-methyl-6-tert-butylphenol)
Cas : 119-47-1

Informations techniques


Attributs
Typekit axial eamm
329,58 € HT
/ unité
395,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours