Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FLSM-40-R
Unité de roue libre FLSM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FLSM-40-R
Rubix :0326-2574893
Fabricant :164238
EAN :4052568137076
Détails articles : ROUE LIBRE FLSM-40-R
Roue libre FLSM-40-R pour actionneur semi-rotatif DSM. Taille=40, Sens de rotation=Rotation à droite, Position de montage=indifférent, Température ambiante=-10 - 60 °C, Couple théorique sous 6 bar=19,98 Nm
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de roue libre |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
878,39 € HT
/ unité
1 054,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours