Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-L032SUS

Support de pied

Voir les informations techniques
Références
SMC :CG-L032SUS
Rubix :0338-2271727
Fabricant :00022084
EAN :3618035780469
FIXATION CG-L032SUS
Résumé technique
Typesupport de pied

Détails articles : FIXATION CG-L032SUS


La série CG5-S de SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour les applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intensif. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons, les produits médicaux, etc. Le CG5-S peut être démonté, ce qui permet de remplacer les joints d'étanchéité et de prolonger ainsi sa durée de vie. SMC fournit des bouchons pour les filetages de montage non utilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filetages. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les pièces métalliques externes permet d'améliorer la résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.

Points forts

Série applicable : CG5Type : bride, piedDimensions d'alésage applicables (mm) : 20 à 100.

Informations techniques


Attributs
Typesupport de pied
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,98 HT
/ 2 unités
49,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours