Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI0612025
Filclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI0612025
Rubix :2969-2012004
EAN :3422566061214

Documents
Détails articles : TUYAU BP20 FILCLAIR AL PVC TRANSP ABCD1 6X12 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 20 bar |
| Rayon de courbure | 210 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,75 € HT
/ 25 mètres
71,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
