Cric hydraulique à patte Spartex 880589, Charge maxi d'utilisation CMU: 5000 kg

Crics hydrauliques à patte

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :880589
Rubix :C600-5362309
EAN :3660338339547
CRIC HYDRAULIQUE A PATTE 5T
Résumé technique
Hauteur de levée573 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CRIC HYDRAULIQUE A PATTE 5T


Construction solide avec revêtement époxy.
Vis de décharge garantissant une descente souple et sûre de la charge.
Levier orientable à 180°.
Permet de soulever des charges lourdes.
Prise de la charge au ras du sol et possible sur la tête du cric.
Utilisable dans toutes les positions.
Cric hydraulique à patte 5T

Informations techniques


Attributs
Hauteur de levée573 mm
Matièreacier
Charge maxi d'utilisation CMU5000 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
621,00 HT
/ unité
745,20 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Hauteur de levée

Sélectionner les références (2)