Patin rouleur Fimm 865006711, Charge maxi d'utilisation CMU: 4000 kg | Longueur: 230 mm | Largeur: 110 mm
Rouleurs plateau pivotant ⌀150 avec traction manuelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :865006711
Rubix :2413-7029365
EAN :3666025600587

Documents
Détails articles : ROULEUR CH. LOURDES 4 T X1
Rouleurs avec plateau central antidérapant et pivotant permettant un angle de rotation de l'ensemble et d'ue poignée avec anneau permettant la traction. Plateau avec revêtement caoutchouc pour protéger les marchandises et antidérapant pour éviter tout glissement de la charge. Galets polyuréthane montés sur roulement à billes.
Applications
Charges lourdes
Informations techniques
Attributs
| Nombre de galets | 4 |
|---|---|
| Rouleaux de matériau | polyuréthane |
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4000 kg |
| Modèle | 865 006 711 - 4t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,81 € HT
/ unité
476,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
