Patin rouleur Fimm 865004383, Charge maxi d'utilisation CMU: 1800 kg | Longueur: 600 mm | Largeur: 320 mm
Diable élévateur jumelé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :865004383
Rubix :2413-7237272
EAN :3666025600556


Résumé technique
| Nombre de galets | 4 |
|---|---|
| Rouleaux de matériau | polyuréthane |
| Hauteur | 1230 mm |
Documents
Détails articles : DIABLE ELEVATEUR JUMELE 1800 KG
Ce diable jumelé est équipé d'une bavette actionnée pr une pompe hydraulique, permettant de décoller la charge du sol et de la transporter.La manutention requiert l'intervention de 2 personnes afin de stabiliser et maintenir la charge tout au long de son déplacement.Les charges transportées sont protégées par des bandeaux en mousse.Roues polyuréthane, articulées grâce aux poignées déportées. La charge est ainsi facilement guidée. Sangles de maintien en polyester de 5m équipées d'un tendeur à rochet.Hauteur de levée : 250 mm. Dimension plateau : 600 x 60 mm.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de galets | 4 |
|---|---|
| Rouleaux de matériau | polyuréthane |
| Hauteur | 1230 mm |
| Largeur | 320 mm |
| Longueur | 600 mm |
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1800 kg |
| Modèle | diable jumelé |
| Capacité de charge | 1800 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 584,85 € HT
/ unité
1 901,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours