Cric à crémaillère / cric à écluse Tractel 56229, Charge maxi d'utilisation CMU: 3 kg | Hauteur de construction: 735 mm
Crics é crémaillére BT TOP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tractel :56229
Rubix :0197-7031196
EAN :3600230562292

Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3 kg |
|---|---|
| Hauteur de construction | 735 mm |
Documents
Détails articles : CRIC A CREMAILLERE TOP BT 3 T
Levage à partir du sol. Charge positionnée sur patte latérale ou tête du cric. Mouvement de montée ou descente par rotation de la manivelle. Vitesse de descente reculée. Equipée d'une poignée pour un transport aisé. Fonctionnement vertical et horizontal. Fabrication robuste en acier. Système de sécurité à double cliquets. Capacité de charge à 100% sur tête ou patte.
Applications
Pour la manutention au sol de charges lourdes sur des hauteurs de levage inférieures à 400 mm.Fréquemment utilisés sur chantier.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3 kg |
|---|---|
| Hauteur de construction | 735 mm |
| Type | a crémaillère |
| Poids | 20 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,20 € HT
/ unité
564,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours