Cric à crémaillère / cric à écluse Stanley FMHT83550-1, Charge maxi d'utilisation CMU: 150 kg | Hauteur de levée: 220 mm

Lève Express

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :FMHT83550-1
Rubix :5511-5483638
EAN :3253561835506
TRADE LIFT - LEVE EXPRESS FATMAX

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU150 kg
Hauteur de levée220 mm

Documents

Détails articles : TRADE LIFT - LEVE EXPRESS FATMAX


Votre allié sur les chantiers. Permet de soulever-lever-mettre à niveau-écarter-serrer-arracher... TradeLift™ vous accompagnera sur tous vos chantiers vous apportant au quotidien de nouvelles options et un confort appréciable.\nTradeLift™ STANLEY® FATMAX® permet de lever jusqu'à 150 kg sur une hauteur de travail de 7 à 220 mm. Conçu pour allier sécurité et efficacité, son levier de poussée, dirigé vers le bas, a un effet démultiplié. Actionné à la main ou au pied, vous lèverez facilement la charge jusqu'à 6 mm par poussée. Ajustez aussi à la descente avec 2 boutons : un pour abaissement fin avec des pas jusqu'à 2,5 mm et un de relâche totale, encastré, pour éviter toute manipulation accidentelle. La base élargie du TradeLift™, avec 4 emplacement pour vis, lui assure une grande stabilité tandis que son plateau en biseau se glisse facilement sous l'objet à lever. Son boîtier fermé protège sa mécanique contre les poussières et débris. Autre soin apporté à sa conception, sa poignée surmoulée procure à la fois confort, adhérence et contrôle.\nTradeLift™ est aussi disponible par paire : FMHT83552-1.

Points forts

  • LEVIER DE POUSSÉE VERS LE BAS : actionné au pied, vos mains sont libres pour manipuler des charges lourdes, le tout dans une position confortable. . Soulève la plaque de levage jusqu'à 6 mm par course.
  • BOUTON DE RELÂCHE INTÉGRALE ENCASTRÉ : ce dispositif de sécurité empêche une relâche complète accidentelle
  • AJUSTEMENT FIN : ce bouton abaisse la plaque de levage jusqu'à 2,5 mm pour des réglages précis
  • BORD BISEAUTÉ : facilite le glissement de la base sous les objets bas
  • POUR ENCORE PLUS DE STABILITÉ : quatre trous de vis servent de points d'ancrage pour fixer TradeLift™
  • BASE LARGE : favorise la stabilité et prévient le basculement
  • BOÎTIER EN MÉTAL FERMÉ : protège et prolonge la vie du mécanisme en empêchant poussière et débris de pénétrer dans l'outil
  • POIGNÉE SURMOULÉE ERGONOMIQUE : apporte adhérence, confort et une meilleure prise en main
  • HAUTEUR DE LEVAGE : 7-220 mm
  • DIMENSIONS DE LA BASE : 6 x 170 x 125 mm
  • EXISTE EN DEUX DÉCLINAISONS : unité (FMHT83550-1) ou par paire (FMHT83552-1)

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU150 kg
Hauteur de levée220 mm
154,06 € HT
/ unité
184,87 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.