Cric à crémaillère / cric à écluse Stanley FMHT83552-1, Charge maxi d'utilisation CMU: 150 kg | Hauteur de levée: 220 mm
Lève Express
Voir les informations techniquesRéférences
Détails articles : TRADE LIFT - LEVE EXPRESS FATMAX LOT DE 2 PIECES
Votre allié sur les chantiers. Permet de soulever-lever-mettre à niveau-écarter-serrer-arracher... Avec ce conditionnement de TradeLift™ vendu par paire, gagnez en capacité et stabilité\nChaque TradeLift™ STANLEY® FATMAX® permet de lever jusqu'à 150 kg sur une hauteur de travail de 7 à 220 mm. Conçu pour allier sécurité et efficacité, son levier de poussée, dirigé vers le bas, a un effet démultiplié. Actionné à la main ou au pied, vous lèverez facilement la charge jusqu'à 6 mm par poussée. Ajustez aussi à la descente avec 2 boutons : un pour abaissement fin avec des pas jusqu'à 2,5 mm et un de relâche totale, encastré, pour éviter toute manipulation accidentelle. La base élargie du TradeLift™, avec 4 emplacement pour vis, lui assure une grande stabilité tandis que son plateau en biseau se glisse facilement sous l'objet à lever. Son boîtier fermé protège sa mécanique contre les poussières et débris. Autre soin apporté à sa conception, sa poignée surmoulée procure à la fois confort, adhérence et contrôle.\nTradeLift™ est aussi disponible à l'unité : FMHT83550-1.
Points forts
- POLYVALENT ET INDISPENSABLE, CONÇU POUR DE MULTIPLES USAGES : aménagement de cuisine, de salle de bain, pose de parquet, porte ou fenêtre, plaques de plâtre, travaux de charpente, menuiserie, travaux généraux…
- LEVIER DE POUSSÉE VERS LE BAS : actionné au pied, vos mains sont libres pour manipuler des charges lourdes, le tout dans une position confortable. . Soulève la plaque de levage jusqu'à 6 mm par course.
- BOUTON DE RELÂCHE INTÉGRALE ENCASTRÉ : ce dispositif de sécurité empêche une relâche complète accidentelle
- AJUSTEMENT FIN : ce bouton abaisse la plaque de levage jusqu'à 2,5 mm pour des réglages précis
- BORD BISEAUTÉ : facilite le glissement de la base sous les objets bas
- POUR ENCORE PLUS DE STABILITÉ : quatre trous de vis servent de points d'ancrage pour fixer TradeLift™
- BASE LARGE : favorise la stabilité et prévient le basculement
- BOÎTIER EN MÉTAL FERMÉ : protège et prolonge la vie du mécanisme en empêchant poussière et débris de pénétrer dans l'outil
- POIGNÉE SURMOULÉE ERGONOMIQUE : apporte adhérence, confort et une meilleure prise en main
- HAUTEUR DE LEVAGE : 7-220 mm
- DIMENSIONS DE LA BASE : 6 x 170 x 125 mm
- EXISTE EN DEUX DÉCLINAISONS : unité (FMHT83550-1) ou par paire (FMHT83552-1)
Informations techniques
| Charge maxi d'utilisation CMU | 150 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 220 mm |
- En stock, expédié sous 24/48h
