Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRFNG-40
CRFNG Montage sur bride
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRFNG-40
Rubix :0326-2575003
Fabricant :161847
EAN :4052568129309
Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE CRFNG-40
Fixation par flasque CRFNG-40 Taille=40, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 150 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | montage de la bride |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,88 € HT
/ unité
142,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours