Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-D063

Tenon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CG-D063
Rubix :0338-2259762
Fabricant :CG-D063
EAN :3618035780742
TENON CG-D063

Résumé technique

Typetenon cg-d063

Documents

Détails articles : TENON CG-D063


La série CG1 de vérins pneumatiques de précision est disponible dans 8 alésages différents et répond à tous les besoins des applications. Le tube est en aluminium filé par choc afin d'obtenir un fini extrêmement régulier et permet l'utilisation d'une faible pression de démarrage et une course régulière. Huit options de montage disponibles. Compatible avec les détecteurs.
Tenon

Informations techniques


Attributs
Typetenon cg-d063
45,43 HT
/ unité
54,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours