Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CACR-LE2-6-W60
Resistance
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CACR-LE2-6-W60
Rubix :0326-2560892
Fabricant :8047913
EAN :4052568287795
Détails articles : RESISTANCE FREINAGE CACR-LE2-6-W W60
résistance de freinage CACR-LE2-6-W60 Absorbe l'énergie qui est réinjectée dans le circuit intermédiaire lors du freinage ou d'une excitation séparée. Taille=60, Position de montage=(* Convection libre, * vertical, * Horizontal), Performance avec facteur de marche de 35 % et 20 °C=180 W, Puissance nominale résistance de freinage=60 W, Valeur de résistance=6 Ohm
Informations techniques
Attributs
| Type | résistance de freinage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,98 € HT
/ unité
131,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
