Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SF-EGC-1-50
Languette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SF-EGC-1-50
Rubix :0326-2566815
Fabricant :558046
EAN :4052568053697
Détails articles : LANGUETTE DE COMMU TA SF-EGC-1-50 0
Languette de commutation SF-EGC-1-50 Compatible avec EGC-...-TB. Taille=50, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-20 - 80 °C, Poids du produit=19 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | cosses d'interrupteur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,43 € HT
/ unité
28,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours