Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-64A/C/D-100A
Bride
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMF-A-64A/C/D-100A
Rubix :0326-2567988
Fabricant :529947
EAN :4052568164447
Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-64A/C/D-100A
Bride de moteur EAMF-A-64A/C/D-100A Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=480 g
Informations techniques
Attributs
| Type | mtr-fl bride moteur eamf |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,08 € HT
/ unité
279,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours