• Gamme Expert Bosch
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 523)
  • Entretien et réparation(3 033)
  • Fixation et montage(36 042)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 831)
  • Equipement(13 740)
  • Usinage(64 961)
  • Soudage(2 560)
  • Transmission(80 891)
  • Pneumatique et fluiditique(60 484)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(17 267)
  • Outillage electro portatif(2 391)
  • Outillage pneumatique(507)
  • Outillage specifique(2 216)
  • Outillage divers(143)
  • Mesure et contrôle(1 991)
Voir Outillage & Métrologie
  • Top ventes(2 356)
  • Outils de serrage(9 599)
  • Pinces, étaux, serres joints(2 226)
  • Extracteurs(331)
  • Martellerie, outils de frappe(1 146)
  • Sciage, coupe, limes(2 799)
  • Rangement(1 163)
  • Tournevis(674)
  • Servante d'atelier(132)
Voir Outillage a main
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage à main
  4. Sciage, coupe, limes
  5. Coupe
  6. Couteau
  7. COUTEAU LAME RETRACTABLE MOUTCHIC

Couteau Mure et peyrot 15.1.152SC

Couteau Mure et peyrot

Voir les informations techniques

Références

Mure et peyrot :15.1.152SC
Rubix :4314-5259015
brand logo
brand logo

Détails articles : COUTEAU LAME RETRACTABLE MOUTCHIC


brand logo

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,70 € HT
/ 10 unités
213,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Couteau Knipex 98 55 SB, Longueur de la lame: 38 mmCouteau Roebuck 896086, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 4Couteau Martor 110000.08, Longueur de la lame: 110 mm | Nombre de lames: 1Couteau Roebuck 5103032, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 5Couteau Roebuck 787532, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 1Couteau Facom 840.FPB, Longueur de la lame: 77 mm | Nombre de lames: 1Couteau Stanley 0-10-401, Longueur de la lame: 45 mm | Nombre de lames: 1Couteau Mure et peyrot 60.1.000Couteau Stanley 2-10-199, Longueur de la lame: 140 mm | Nombre de lames: 3Couteau Wilmart 474000Couteau Wilmart 595025Couteau Stanley FMHT0-10311, Longueur de la lame: 80 mm | Nombre de lames: 1Couteau Mure et peyrot 120.1.000Couteau Facom 844.DSLS, Longueur de la lame: 44 mm | Nombre de lames: 3Couteau Derancourt CTPC
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu