Couteau Stanley FMHT0-10311, Longueur de la lame: 80 mm | Nombre de lames: 1
Couteau de poche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :FMHT0-10311
Rubix :5511-5303468
EAN :3253560103118






Documents
Détails articles : COUTEAU DE POCHE FATMAX UC6/UU36
Compact et conçu pour résister, le couteau de poche Stanley FatMax FMHT0-10311 intègre un système de verrouillage de lame et un emplacement de doigt anti-glisse pour travailler avec précision et en sécurité. Sa lame en acier inoxydable de 80 mm, à double tranchant, s'adapte à une large variété de matériaux.
Caractéristiques :
La lame de 80 mm combine un bord droit et un bord dentelé, permettant d'aborder des matériaux de natures différentes sans changer d'outil. En acier inoxydable, elle résiste à la corrosion et conserve ses propriétés dans la durée. Un ergot de pouce facilite l'ouverture d'une seule main, tandis qu'un verrouillage audible bloque fermement la lame en position ouverte. Un emplacement doigt intégré limite les glissements vers la lame et permet d'exercer une force accrue lors de la coupe. La poignée bimatière, étroite et légère, est profilée pour le confort sur toute la durée d'utilisation. Un clip ceinture permet le port discret et sécurisé. L'ensemble reste suffisamment compact pour tenir dans une poche de vêtement de travail.
Spécifications :
- Référence : FMHT0-10311.
- Longueur de lame : 80 mm.
- Longueur totale : 190 mm.
- Matériau de la lame : acier inoxydable.
- Type de tranchant : combiné (bord droit + bord dentelé).
- Matériau de la poignée : aluminium bimatière.
- Système de verrouillage : liner lock.
- Accessoires : clip ceinture, ergot de pouce.
Caractéristiques :
La lame de 80 mm combine un bord droit et un bord dentelé, permettant d'aborder des matériaux de natures différentes sans changer d'outil. En acier inoxydable, elle résiste à la corrosion et conserve ses propriétés dans la durée. Un ergot de pouce facilite l'ouverture d'une seule main, tandis qu'un verrouillage audible bloque fermement la lame en position ouverte. Un emplacement doigt intégré limite les glissements vers la lame et permet d'exercer une force accrue lors de la coupe. La poignée bimatière, étroite et légère, est profilée pour le confort sur toute la durée d'utilisation. Un clip ceinture permet le port discret et sécurisé. L'ensemble reste suffisamment compact pour tenir dans une poche de vêtement de travail.
Spécifications :
- Référence : FMHT0-10311.
- Longueur de lame : 80 mm.
- Longueur totale : 190 mm.
- Matériau de la lame : acier inoxydable.
- Type de tranchant : combiné (bord droit + bord dentelé).
- Matériau de la poignée : aluminium bimatière.
- Système de verrouillage : liner lock.
- Accessoires : clip ceinture, ergot de pouce.
Points forts
- Lame combinée droite/dentelée : polyvalence de coupe sur matériaux souples, fibreux ou rigides sans changer d'outil.
- Verrouillage fiable : la lame reste bloquée en position ouverte, réduisant le risque de fermeture accidentelle en cours d'utilisation.
- Emplacement doigt anti-glissement : stabilise la prise et permet d'exercer plus de force tout en maintenant le contrôle.
- Acier inoxydable : la lame conserve son intégrité sans entretien particulier, même exposée à l'humidité.
- Format compact avec clip ceinture : disponible immédiatement sans encombrer l'espace de travail.
- Verrouillage fiable : la lame reste bloquée en position ouverte, réduisant le risque de fermeture accidentelle en cours d'utilisation.
- Emplacement doigt anti-glissement : stabilise la prise et permet d'exercer plus de force tout en maintenant le contrôle.
- Acier inoxydable : la lame conserve son intégrité sans entretien particulier, même exposée à l'humidité.
- Format compact avec clip ceinture : disponible immédiatement sans encombrer l'espace de travail.
Applications
Ce petit couteau de poche pliant répond aux besoins de coupe courants rencontrés sur chantier, en atelier ou en intervention terrain. Il convient notamment aux travaux d'électricité et de plomberie pour dégainer des câbles, couper des collets ou entailler des joints, ainsi qu'aux opérations de maintenance générale impliquant la découpe d'emballages, de sangles ou de matériaux souples. Sa lame dentelée le rend également utile pour les corps de métier travaillant des matières textiles ou fibreuses. La compacité du modèle et son clip ceinture en font un outil de poche adapté aux environnements où l'outillage doit rester discret et accessible.

Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 80 mm |
|---|---|
| Nombre de lames | 1 |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,67 € HT
/ unité
65,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h